ミズホケミカル ミズホケミカルの 縫製用品 ミズホケミカルの 裁縫道具/裁縫用品 ミズホケミカルの 型紙/製図/印つけ 蛍光ペン(フェルト) ルミマーカー インクペン型 蛍光ペン(フェルト) ルミマーカー インクペン型 注文コード インクはブラックライトを照射したときだけ発光します。通常光、太陽光では見えません。細書き/太書き両用で、素材に合わせて使い分けができます。 用途蛍光発光フェルトペン 主成分アルコール、石油溶剤、蛍光顔料、添加剤 形態プラスチック製ペン容器 内容量1袋(2本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24798664 - ¥440 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アイシーボディラインテープ 黒 1.0~3.0mm幅 G-Too 税込¥8,358~ ¥7,598~ アイロン台カバー舟型 アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アイロン台カバー人型 アストロ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 糸切はさみ LM67547 Clover(クロバー) 税込¥824 ¥749 バスケットへ 人体型アイロンマット マカフル 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ クロバー ボタンつけ糸 10色計100m Clover(クロバー) 税込¥560 ¥509 バスケットへ ステンレス鋏 5000SERIES 貝印 税込¥3,298~ ¥2,998~ Beautes ボーテス シリコーン ヘアーアイロンカバー L 山崎実業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ つかめるアイロンミトン アルミ 山崎実業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カラビナ付きバンジーストラップ ブラック 極太コイル仕様で安心設計 取り外し可能な松葉紐パーツ MSソリューションズ 税込¥626 ¥569 バスケットへ ソーイングルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込¥175,780 ¥159,800 【DARIN】リサイクル ポリエステル片面サテンリボン 30m巻 131-704 DARIN 税込¥1,208~ ¥1,098~ モールアートモビールシリーズ 6セット 創アンド遊 税込¥4,618 ¥4,198 モールアートラッピングリボン、クマ、ウサギ、イヌ、パンタ6セット 創アンド遊 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ロングモールキット2 創アンド遊 税込¥3,298 ¥2,998 ロングモールドックスシリーズ 6セット 創アンド遊 税込¥5,058 ¥4,598 モールアートバーズシリーズ 6セット 創アンド遊 税込¥3,298 ¥2,998 モールアート恐竜シリーズ 6セット 創アンド遊 税込¥4,618 ¥4,198 モールアートオーシャンズ 6セット 創アンド遊 税込¥3,298~ ¥2,998~ モールアートアニマルズ 6セット 創アンド遊 税込¥3,298~ ¥2,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫道具/裁縫用品型紙/製図/印つけチャコペン/チョーク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります チャコペン/チョーク 製図用品 型紙/製図用紙 ルレット/ヘラ 複写紙 シェアする マイページ 最近見た商品