エンジンチェーンソー

エンジンチェーンソー YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

小型・軽量のトップハンドルタイプ、切断有効長約350mm

用途造園業、一般家庭 付属品T型レンチ、六角レンチ(4mm)、マイナスドライバー、丸ヤスリ(直径4mm)、混合ガソリン用容器、ソーチェーンカバー(本体装備済)、スパイクカバー(本体装着済) 質量(kg)約3.8 容量(mL)燃料タンク:230、オイルタンク:160 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)110 エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン バーサイズ355mm(オレゴン社製) ソーチェーン91P×-52E(オレゴン社製) 排気量25.4mL 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)610×220×240 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24799032 CSZ-355
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24799032
2016-11-10
用途:
立木伐採
有限会社安谷 様

小径木の伐採に最適、小さく、軽く、安い、とても助かります。
燃料用のボトルからの給油に細い口があるとこぼさずに入れられるのにと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする