充電式ファンジャケット (服のみ)

充電式ファンジャケット (服のみ) マキタ
(2件のレビュー)

ずっと涼しい。
1回の充電で約14時間使える。
ファンフック(ジャケットが垂れず安定送風)
名札用ループ(生地の穴あきを防止)
半袖切替(ボタン式でサッと切替え。)
破れにくい綿ポケット
洗濯物使用可能(ジャケットのみ)

用途一般作業向け 材質ポリエステル (ファン)白 付属品ファン 内容量1着
注意
※メーカーなくなり次第終了となります。メーカー欠品が発生する場合がございます。
※バッテリ・バッテリホルダ・充電器別売りです。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
セット内容
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24799242 FJ202DZM - M 立ち襟
12,400
 
 
取扱い終了
24799258 FJ202DZL - L 立ち襟
12,400
 
 
取扱い終了
24799267 FJ202DZLL - LL 立ち襟
12,400
 
 
取扱い終了
24799276 FJ202DZ3L 服、ファン 3L 立ち襟
12,400
 
 
取扱い終了
24799285 FJ203DZM 服、ファン M フード付
13,400
 
 
取扱い終了
24799294 FJ203DZL 服、ファン L フード付
13,400
 
 
取扱い終了
24799303 FJ203DZLL 服、ファン LL フード付
13,400
 
 
取扱い終了
24799312 FJ203DZ3L 服、ファン 3L フード付
13,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24799294
2018-08-25
用途:
電気工事
松田ナショナル電気伊丹店 様

これは失敗だった!重い・出っ張り大きい。モノタロウの説明を見ると新製品のような書き方だったので注文したが×。左右にFANが付いているものに買い替えた。旧商品ようだ!!!

5人が参考にしています
対象商品:
24799312
2018-07-04
用途:
夏の野外作業
その他業種

この製品を使うには他にどんなものが必要かを製品ページのわかりやすい箇所に記載しておかなければ、この製品を購入すればすぐに使えるのかと誤解させかねない。
他にバッテリー・バッテリーホルダー・バッテリー充電器がなくては使うことが出来ない。これを事前に知ることが出来れば電池タイプを購入したところだ。設備が整っている購入者だけが買うわけではない。これを使うのに無駄に高く付いて非常に残念。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする