曜日別特売

6角ボルト 頭黒

6角ボルト 頭黒 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)6角ボルト 頭黒 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ピッタリサポート専用で使用します。

用途ピッタリサポート専用仕様ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。セット内容ナット・ワッシャー・Sワッシャー 各2セット材質スチール(SPHC)内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2480939265908789-4198M6×2022
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480940865909789-4201M8×2046
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする