ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DHベビーコーナー小町 床合板仕様
長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。
床合板30mmまでの厚さに対応。
仕口金物告示1460号 「ろ」
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6
トラスコ品番
858-6112
質量(kg)
0.053
規格
性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(1)
表面処理
溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具
DBH-45(4本/組)、DBH-75(2本/組)
N値
0.8以下
短期基準接合耐力(kN)
4.7
内容量
1個
注意
※必ず付属の専用釘で施工願います。
※過締付けによるビスの留めつけに注意願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24809812
10177206
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください