旭産業(エアーゲージ)
ゲージボタル(グリップ付ダブル)
グリップが付いて握りやすいチャック
ダブルチャックで汎用性抜群
用途
乗用車・バン用
最小目盛
10kPa
寸法(mm)
110×96×780
測定範囲
30~60kPa
質量(g)
725
測定精度
±10kPa
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24800344
AG8006-13
¥
33,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください