旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の タイヤゲージ・空気入れ
旭産業(エアーゲージ)の タイヤゲージ(増圧可)
ゲージボタル(グリップ付ダブル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24800344
品番
AG8006-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,400
グリップが付いて握りやすいチャック
ダブルチャックで汎用性抜群
最小目盛
10kPa
用途
乗用車・バン用
寸法(mm)
110×96×780
測定範囲
30〜60kPa
質量(g)
725
測定精度
±10kPa