電動油圧パンチャー

電動油圧パンチャー オグラ

Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。
打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。

最大奥行(mm)25 電圧(V)18 セット内容充電器(DC18RC)、電池パック(BL1830)、ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、油圧オイル、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒 充電時間(分)22(冷却時間を除く) トラスコ品番779-6641 長さ(mm)391 幅(mm)115 高さ(mm)293 穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24894022 HPC-156WDF
218,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24894022 HPC-156WDF 12995467 156WDS 156WDS コードレス油圧式パンチャー オグラ 12995467 コードレス油圧式パンチャー オグラ 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする