大型扇風機巻き込み防止ネット

大型扇風機巻き込み防止ネット カースル
(3件のレビュー)

取付簡単

用途工場扇カバー 本体質量(kg)0.04 適合サイズ羽根径50cm以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×10×290 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24890495 A600-1N
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24890495 A600-1N 25162210 A610-1N A610-1N 工場用扇風機 巻き込み防止用ネット カースル 25162210 工場用扇風機 巻き込み防止用ネット カースル 1枚 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24890495
2020-07-27
用途:
扇風機に装着
教育・研究機関

扇風機に巻き込みネットを装着すると音が意外に大きく騒音になるかと思っていましたが、思っていた以上に騒音が静かで安心しました。

対象商品:
24890495
2019-06-10
用途:
倉庫内にて
その他業種

仕事柄、小さな子供さんを連れた主婦がたくさん出入りしています。子供さんが指を入れないように購入しました。裏側でひもできつく縛れるのもよいと思いました。

対象商品:
24890495
2018-07-23
用途:
通常使用時
製造業

本体への誇り等の付着予防になっており、清掃の頻度がへりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする