小型シーリングライト 段調
いまお使いの壁スイッチのまま明るさをカンタン切替え。
壁スイッチで明るさを3段階に切替えられます。
調光器なしで手軽に室内の雰囲気が切り替えられます。省エネ対策としてもおすすめです。
仕様プルレススイッチ付
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
スイッチ種類壁スイッチ
LED交換不可
内容量1個
シーリングライト の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15