曜日別特売

ROADTEC 01

ROADTEC 01 - METZELER(メッツラー)ROADTEC 01 - METZELER(メッツラー)ROADTEC 01 - METZELER(メッツラー)ROADTEC 01 - METZELER(メッツラー)ROADTEC 01 - METZELER(メッツラー)ROADTEC 01 - METZELER(メッツラー)
(1件のレビュー)

METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、
ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。
ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは
コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、
エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。
METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、
ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全36種類を絞り込む
タイヤサイズ
リム径(inch)
速度記号/荷重表示
36種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤサイズ
インチ表示
リム径(inch)
適合部位
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248955872681400190/50 ZR 17 HWM-17-75W
62,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248956052681500190/55 ZR 17 HWM-17-75W
64,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248956142669900120/60 ZR 17-17-55W
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248956232681200120/70 ZR 17 HWM-17-58W
41,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248956322681300180/55 ZR 17-17-73W
61,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
273987532670000110/80 R 19-19-59V
35,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
562718882670100120/70 ZR 19-19-60W
38,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
562718972670700170/60 ZR 17-17-72W
47,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
500051483555500130/70 R 17 M/C 62H-17-62H
27,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500051573570900140/70 R 17 M/C 66H-17-66H
27,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500051663656800150/60 R 17 M/C 66H-17-66H
29,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500051753562700185/55ZR17MC 73W-17-73W
47,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500051843241100100/80 - 17 M/C 52H-17-52H
18,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500051933132400110/70 - 17 M/C 54H-17-54H
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500052093241200110/80 - 17 M/C 57H-17-57H
23,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500052363241600110/90 - 18 M/C 61V-18-61V
25,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500052453132500100/90 - 19 M/C 57V-19-57V
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000525432417003.25 - 19 M/C 54H-19-54H
21,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500052793241800130/90 - 16 M/C 67V-16-67V
29,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500052883132600130/70 - 17 M/C 62H-17-62H
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500053063242000130/90 - 17 M/C 68V-17-68V
32,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500053153242100140/70 - 17 M/C 66H-17-66H
28,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500053243242500110/90 - 18 M/C 61H-18-61H
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500052183241400100/90 - 18 M/C 56H-18-56H
22,600
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500052973241900130/80 - 17 M/C 65H-17-65H
28,400
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
248955532670200160/60 ZR 171717リア69W
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248955622670300180/55 ZR 171717リア73W
47,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248955782670400190/50 ZR 171717リア73W
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248955962670500190/55 ZR 171717リア75W
49,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248956482669800120/70 ZR 171717フロント58W
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
273987622670600150/70 R 171717リア69V
40,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
500051393555400110/70 R 17 M/C 54H-17-54H
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500052273241500100/90 - 18 M/C 56V-18フロント56V
31,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000526332427003.25 - 19 M/C 54V-19フロント54V
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
500053333132700120/90 - 18 M/C 65V-18リア65V
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000534932428004.00 - 18 M/C 64V-18リア64V
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50005333
2020-03-26
用途: bmw r100rs リアタイヤ

使いたい時にすぐ届くので、重宝。使用感はこれからですが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする