曜日別特売

DIABLO ROSSO 3

DIABLO ROSSO 3 - PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO 3 - PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO 3 - PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO 3 - PIRELLI(ピレリ)

世界選手権スーパーバイクで培われたピレリならではのテクノロジーによって開発されました。
まったく新世代のスポーツタイヤとして前例のないハンドリングを実現。
よりソフトなトレッドを持つショルダー部を広くとるバイ・コンパウンド製法は、スタートから中間程度までのリーン・アングルで最高のグリップ力を発揮。
拡大された接地面はより確実に路面をつかみます。

リム径(inch)17
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
全19種類を絞り込む
タイヤサイズ
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2489574526354001本160/60 ZR 17
41,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489576326357001本190/50 ZR 17
58,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489577226358001本190/55 ZR 17
58,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489578826359001本200/55 ZR 17
59,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489580626351001本120/60 ZR 17
27,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476325526356001本180/60 ZR 17
58,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000352928547001個100/80 R 17 M/C 52H
23,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000353828549001個110/70 R 17 M/C 54H
24,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000354728078001個120/70 ZR 17 M/C (58W)
38,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000355629076001個120/65 ZR 17 M/C (56W)
33,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000359926355001個180/55 ZR 17 M/C (73W)
53,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000360830429001個190/55 ZR 17 M/C (75W)
56,700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000361727178001個240/45 ZR 17 M/C (82W)
75,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53505193140/70 R 17 M/C 66H TL1本140/70 R 17 M/C 66H TL
32,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2489573626353001本150/60 ZR 17
36,600
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489575426355001本180/55 ZR 17
55,300
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489579726350001本110/70 ZR 17
27,300
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489581526352001本120/70 ZR 17
38,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000357428550001個140/70 R 17 M/C 66H
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする