曜日別特売

SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2)

SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) - PIRELLI(ピレリ)SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) - PIRELLI(ピレリ)SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) - PIRELLI(ピレリ)SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) - PIRELLI(ピレリ)SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) - PIRELLI(ピレリ)SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) - PIRELLI(ピレリ)SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) - PIRELLI(ピレリ)

ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ
リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。
スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2489589425271001本150/70 R 17
43,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489590325273001本170/60 ZR 17
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489591225275001本190/55 ZR 17
73,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489592825267001本100/90-19
24,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489593725265001本110/80 R 19
33,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489595525263001本120/70 ZR 17
48,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2489596425264001本120/70 ZR 19
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5627157425269001本130/80 R 17
35,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658361525272001本160/60 ZR-17
57,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658362425274001本180/55 ZR-17
68,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476360527467001本120/70 ZR 19(D)
36,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476361427468001本170/60 ZR 17(D)
46,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476362328032001本150/70 R 18
45,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000430828028001個120/70 R 19 M/C 60V
33,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000431728030001個120/70 ZR 19 M/C 60W
29,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000432637458001個90/90 - 21 M/C 54V
24,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000433526364001個150/70 R 17 M/C 69V
41,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000434428029001個170/60 R 17 M/C 72V
43,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000435328031001個170/60 ZR 17 M/C 72W
37,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2489588525270001本140/80 R 17
36,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000429925266001個100/90 - 18 M/C 56V
20,600
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2489594625268001本90/90-21
23,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする