リチウムチャージャー 2500

リチウムチャージャー 2500 多摩電子

約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。

定格出力DC5V/1A 質量(g)(本体)約74、(microUSBケーブル)約19 ホワイト 材質(本体ケース)ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC 定格(ケーブル)DC5V/1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×101×9 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC5V/1A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24896068 TL65SUW
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする