リチウムチャージャー 3000
約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
定格出力DC5V/1.5A
質量(g)(本体)約80、(microUSBケーブル)約19
色ホワイト
材質(本体ケース)ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC
定格(ケーブル)DC5V/2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×93×11
ケーブル長(cm)約90
定格入力DC5V/1A
内容量1個