リチウムチャージャー 5000
繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
1.8Aの高出力でスマートフォンの急速充電・タブレットPCの充電に対応。
外出時でも持ち運びに便利なスリムな形。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
定格出力DC5V/1.8A
質量(g)(本体)約142、(microUSBケーブル)約18
色ホワイト
材質(本体ケース)PC+ABS、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC
定格(ケーブル)DC5V/2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×124×12
ケーブル長(cm)約90
定格入力DC5V/2A
内容量1個