AC DEチャージ0.8A FOMA
家庭用コンセントで携帯電話機の充電ができるAC充電器。
180°回転式ACプラグを採用。また本体にケーブルを巻きつけられるので、収納や持ち運びに便利。
ケーブルをお好みの長さに固定できるケーブルクリップ付き。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/0.8A
出力端子docomo、softbanlガラケー用端子
材質(本体ケース)PC、(コネクタケース)ABS、(ケーブル)PVC、(ACプラグ)真鍮+ニッケルメッキ
色ブラック
質量(g)約53(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×61×23(ケーブル、ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.15A
内容量1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07