AC DEチャージ USB2ポート2A

AC DEチャージ USB2ポート2A 多摩電子

家庭用コンセントで各種USB機器を充電できるUSB出力AC充電器 最大2台の機器を同時に充電可能
最大2台の機器を同時に充電できるUSB2ポートタイプ。 (1ポート最大出力2.1A,合計出力2.1A)
パソコン等のUSBポートからの充電にも使えるスマートフォン用microUSBコード(約90cm)付属。
収納便利なACプラグを採用。持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。

定格出力DC5V/2.1A 出力端子microUSB、auガラケー用端子、docomo、softbanlガラケー用端子 材質(本体ケース)PC、(ツインコネクタケース)ABS、(USBコネクタケース・マイクロUSB コネクタケース・コード)PVC、(電源プラグ)真鍮+ニッケルメッキ ホワイト 質量(g)(本体)58、(携帯電話機用コネクタ)5、(microUSBコード)18 定格(コード)DC5V/1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×46×39.5 ケーブル長(cm)約90 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 20VA 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24896192 TA114W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする