USB2.0 Type-C/USBケーブル

USB2.0 Type-C/USBケーブル 多摩電子
(1件のレビュー)

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル)PVC 質量(g)約32 定格DC5V/3A 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
ケーブル種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24896463 TH30CA12K 約1.2 ブラック 充電・データ転送用 ストレート
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24896463
2018-11-06
用途:
充電
電気・ガス・熱供給・水道業

値段が安いわりに普通に使えてます。
耐久性はわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする