Bluetooth Ver4.1 ヘッドセット
iPhone・iPad のカメラシャッターが切れるリモコンシャッター機能付ヘッドセット
本体にはスタイリッシュなアルミパネルを使用
ノイズやエコーを大幅に軽減 快適通話
Bluetooth Ver4.1
色ブラック
通信方式Bluetooth 4.1
BluetoothVersion:4.1
セット内容Bluetoothヘッドセット×1、車載充電器×1、USBケーブル(約30cm)、イヤーフック×1、イヤーパッド×1、取扱説明書/保証書×1
接続方式Bluetooth
プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP/HID
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け式
内容量1個