YKI-104 ボディレギュレーター 遮熱インナーパンツ ロング

YKI-104 ボディレギュレーター 遮熱インナーパンツ ロング 山城

【遮熱-2℃】 BODY REGULATORから遮熱生地を使ったライダー専用インナーシャツが登場!
特徴1/業界初、遮熱生地採用!
熱源である赤外線を弾く先端素材を採用し、夏の厳しい日差しをシャットアウト!
シャツ内温度を、なんと2/度以上も下げ、インナーの中を快適に保ちます。
特徴2/工夫を凝らしたライダー専用設計!夏のライディングを想定してバイク専用に設計しました。ボディから手足の先まで細かい工夫を凝らしています。また強すぎ無いコンプレッションで快適なライディングをサポートします。
特徴3/ライダー用インナーをこの値段で!高額で手の届きにくいライダー用インナーウェアをお求めやすい価格で実現しました!
【パンツ ロング】
パンツにも遮熱生地を使用。肌触りのいい生地や二―グリップを阻害しない縫製など、ライダーのことを第一に考えたインナーパンツです。

材質ポリエステル(遮熱糸)90%、ポリウレタン10% 内容量1着
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24914645 YKI104BK/M M BK
3,000
 
 
取扱い終了
24914654 YKI104BK/L L BK
3,000
 
 
取扱い終了
24914663 YKI104BK/XL XL BK
3,000
 
 
取扱い終了
24914672 YKI104CH/M M CH
3,000
 
 
取扱い終了
24914688 YKI104CH/L L CH
3,000
 
 
取扱い終了
24914697 YKI104CH/XL XL CH
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする