HR10シリーズ小型丸型コネクタプラグ
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC100/DC140
定格電流(A)2
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
内容量1個
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25139853 | HR10-7P-6S(73) | 26708509 | HR10-7P-6S(73) |
![]() |
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ | HIROSE(ヒロセ電機) | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | 内容量に違いがあります |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04