ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
粉河
粉河の 建材・エクステリア
粉河の 内装資材
粉河の 欄間・組子
中抜障子
中抜障子
注文コード
24961615
注文コード
24961642
24965578
注文コード
24961658
24965587
注文コード
24961667
24965596
注文コード
24961676
24965605
注文コード
24961685
24965614
高級感が際立つ組子を厳選しました。
お部屋の演出に。
材質
木製品(米桧)
注意
※個人宅は配送不可です。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
6101-80
6102-80
6103-80
6104-80
6105-80
6106-80
6107-80
6108-80
内容量
選択解除
1箱(4枚)
1箱(20枚)
柄
選択解除
丸香図
丹尺
二重香図
桐
角香図
長麻
麻-1
麻葉
寸法(幅W×高さH)(mm)
選択解除
約400×約700
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24961615
6101-80
1箱(20枚)
麻葉
-
オープン
¥
49,900
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24961642
6104-80
1箱(20枚)
麻-1
-
オープン
¥
49,900
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24961658
6105-80
1箱(20枚)
角香図
-
オープン
¥
49,900
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24961667
6106-80
1箱(20枚)
丸香図
-
オープン
¥
49,900
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24961676
6107-80
1箱(20枚)
長麻
-
オープン
¥
139,000
¥
139,000
¥
152,900
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
24961685
6108-80
1箱(20枚)
丹尺
-
オープン
¥
49,900
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24965578
6104-80
1箱(4枚)
麻-1
-
オープン
¥
13,900
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24965587
6105-80
1箱(4枚)
角香図
-
オープン
¥
13,900
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24965596
6106-80
1箱(4枚)
丸香図
約400×約700
オープン
¥
13,900
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24965605
6107-80
1箱(4枚)
長麻
-
オープン
¥
33,900
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24965614
6108-80
1箱(4枚)
丹尺
-
オープン
¥
13,900
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24961624
6102-80
1箱(20枚)
桐
-
オープン
¥
49,900
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24961633
6103-80
1箱(20枚)
二重香図
-
オープン
¥
139,000
¥
139,000
¥
152,900
(税込)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24965553
6102-80
1箱(4枚)
桐
-
オープン
¥
13,900
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24965562
6103-80
1箱(4枚)
二重香図
-
オープン
¥
33,900
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm)
セイキ販売
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
(1)
断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm)
セイキ販売
税込
¥
26,180
~
¥
23,800
~
(1)
中抜障子・枠付
粉河
税込
¥
76,890
~
¥
69,900
~
組子欄間
粉河
税込
¥
32,890
~
¥
29,900
~
欄間框
粉河
税込
¥
41,690
¥
37,900
断熱内窓 楽窓Ⅱ 上げ下げタイプ(ポリカ2・4mm)
セイキ販売
税込
¥
13,017
~
¥
11,834
~
(1)
断熱内窓 楽窓Ⅱ 上げ下げタイプ(ポリカ3mm)
セイキ販売
税込
¥
14,289
~
¥
12,990
~
(1)
エコな簡易内窓キット
アクリサンデー
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
(78)
ポリカ中空ボード
光
税込
¥
538
~
¥
489
~
(28)
UVカット超強プラスチック障子紙
アサヒペン
税込
¥
1,044
~
¥
949
~
(13)
簡易内窓用フレーム&レールセット
光
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(6)
簡易内窓用フレーム&レールセット
光
税込
¥
4,939
~
¥
4,490
~
(9)
超強プラスチック障子紙専用両面テープ
アサヒペン
税込
¥
329
~
¥
299
~
(28)
アイロン貼り超強プラスチック障子紙
アサヒペン
税込
¥
1,749
¥
1,590
(4)
4倍強い破れにくい障子紙
アサヒペン
税込
¥
879
~
¥
799
~
(13)
ポリカ中空ボード
光
税込
¥
538
~
¥
489
~
(11)
無地障子紙
アサヒペン
税込
¥
439
~
¥
399
~
(7)
ワンタッチ障子のり
アサヒペン
税込
¥
175
~
¥
159
~
(19)
新障子貼りセット
アサヒペン
税込
¥
747
¥
679
(5)
バスケットへ
アクリワーロン XYシリーズ
アクリサンデー
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
内装資材
欄間・組子
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「内装資材」にはこんなカテゴリがあります
下地材
カーペット・フロア
壁紙・シート
ドア・ラッピング部材
床・階段関連部材
襖部材
敷居部材
欄間・組子
タイル
キッチンパネル・化粧板
内装資材関連商品
シェアする