LEDヘッドライト H4 DC/AC兼用 Hi/Lo切替 6-80V/6W/800LM

LEDヘッドライト H4 DC/AC兼用 Hi/Lo切替 6-80V/6W/800LM MAD MAX(マッドマックス)
(9件のレビュー)

DC/AC兼用2輪用LEDバルブセット。
バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付タイプ
安心の1年保証。
夜間運転で抜群の視認性。
片側800LM 合計1600LM、12Wの省電力で大光量を実現。
50000時間長寿命。

適合
H4汎用
【HONDA】CS250SE,XLR250BAJA(バハ),JADE(ジェイド),SHADOW(シャドウ),シルクロード,STEED(スティード)400/600,SPACY125/250(スペイシー),ゼルビス,ディグリー,トランザルブ400,NIGHTHAWK(ナイトホーク),ファイヤーストーム(VTR1000F),FORZA X/Z(フォルツァ)04.4~,FUSION/SE(フュージョン),FREEWAY(フリーウェイ),BROS I/II(ブロス),HORNET(ホーネット),CB-1,CB250/400/750/1000/1300,CB400フォア,CB400SS,CB400/1000/1300スーパーフォア(SUPER FOUR,CB125TF,CBR250/400/600F,CBR600Fi,CBR750,CBR900RR,CBX250/400/750F,CBX250S/RS,CL400/RS,CRM250AR,CT250SB,FT400/500,FTR223,GB400/500,GB250クラブマン,MVX250F,NS250/400/F/R,NSR250R,NV400/750,PS250,RVF750,SL230,V TWIN MAGNA(Vツインマグナ),VF400/750F,VFR400/750R/F,VRXロードスター,T250/F/FE/スパーダ,VTR,X4,X11,XR250(97.2~),XR250モタード(03.3~),
【KAWASAKI】アローネKLE250,エストレア/カスタム/RS/RSカスタム,エプシロン125(1灯式),エプシロン250(1灯式),エリミネーター,スーパーシェルパ,ゼファー400/750/1100,ゼファーχ(カイ),BALIUS I/II(バリオス),バルカン/クラシック/ドリフター,250TR,AR125,Dトラッカー,EX4,KL2540,KLE400,KLX250/ES,KR-Ⅰ/Ⅱ,KR250,KX125/250,GPX250/400/750/R,GPZ400/750/110/R/F,GPZ600/900R,GPZ1000RX,W650,Z400/550/750/110/FX/GP/LTD,Z1000R,ZR-7,ZRX1200R/S,ZX250/400/750,ZX4/10,ZX6R/7R/9R/12R,ZXR750,ZZR250/400/600/1100/1200, Epsilon250two-lamp(エプシロン250〈二灯式〉)
【YAMAHA】VINO(ビーノ)/DX(04.3~),MAJESTY(マジェスティ)/C(two-lamp)〈二灯式〉,FZ750,FZR750,YZF1000R,Artesia(アルテシア),GRAND MAJESTY(グランドマジェスティ),CYGNUS-X(シグナスX),ZEAL(ジール),SEROW225W(セロー225W)/WE/250,DIVERSION(ディバージョン),DRAG STAR/CLASSIC(ドラッグスター/クラシック),TRICKER(トリッカー),VIRAGO(ビラーゴ),BRONCO(ブロンコ),MAJESTY(マジェスティ)/SV(single-lamp)〈二灯式〉,LANZA(ランツァ),RAID-TT250(レイドTT250),RENAISSA(ルネッサ),ROYAL STAR(ロイヤルスター),FJR1300,FZ250 PHAZER(FZ250フェザー),FZ6,FZ6S(one side)〈片側〉,FZR250,FZS1000,FZX250/750,GX750Ⅱ,R1-Z,RZ250/350/R/RR,SB400,SR400/500,SRX250/400/600,SRV250,T-MAX(one side)〈片側〉,TDR250,TRX850,TZR250/R/RR/SPR,V-MAX,XC250S,XJ400/600/750D/S/E/Z,XJR400/1200/1300/R,XS750SP,XT400,XTR660,XV1600,XVZ13A/T,XZ400/550D,YZF-R1/R6(two-lamp)〈二灯式〉
【SUZUKI】KATANA-R(カタナR),GRASS TRACKER/BIGBOY(グラストラッカー/ビッグボーイ),SKYWAVE(スカイウェイブ)250/400(two-lamp)〈二灯式〉,BURGMAN125(バーグマン),GSX400/750R,RG125Γ,RH250,SX125/200R,GSX-R250/400,RA125,AVENIS/150(アヴェニス),ACROSS(アクロス),INAZUMA(イナズマ),INTRUDER(イントルーダー),IMPULSE(インパルス),WOLF125(ウルフ),KATANA(カタナ),GOOSE250/350(グース),DJEBEL125/200/250XC(ジュベル),SKYWAVE(スカイウェイブ)Ⅰ/Ⅱ(single-lamp)〈一灯式〉,SKYWAVE650(スカイウェイブ),DESPERADO(デスペラード),TEMPTER(テンプター),BANDIT250/V/VZ(バンディッド),BANDIT(バンディッド)400/V/VZ(95.1~),BANDIT1200(バンディッド),BANBAN200(バンバン),VOLTYⅠ/Ⅱ(ボルティー),MARAUDER(マローダ),DF200E,DR250R(97~),DR-Z400SM,GS250/400E,GS1200SS,GSF250/750/1200,GSX250/400/750/1100E/F,GSX1400,GSX-R400R,GSX-R600/750,GSX-R1100/W/R,RG250/400/500Γ,RGVΓ250/SP,ST250,SV400/650(Rounding)〈丸目〉,SV400/650(Rounding)〈丸目〉,V-STROM(Vストローム),250SB
【Import motorcycle】DNA180(GLR),B&W250(KYM),CAROⅡ100(KYM),Looker50(KYM),SPIKE 120(KYM),Super9S(KYM),ICE50(PAG),PX200FL(VSP),PX200/150/125FL2(VSP),SCARABEO(スカラベオ)200(APR),PEGASO(ペガソ)650(one side〈片側〉APR),F650/GS(BMW),R1200(BMW),R1150RS/ROADSTER(ロードスター)(BMW),ADIVA 125/150(BNL),monster(モンスター)(DCT),SS series(SSシリーズ)(DCT),XL883C(HLD),450RXC-R(KTM),640 SUPERMOTO(スーパーモト)(KTM),660SMC(KTM),950ADVENTURE/DUKE(950アドベンチャー/デューク)(KTM),GRANDDINK(グランドディンク)125/250(KTM),CaliforniaPremium(カリフォルニアプレミアム)(MGZ),Cruso(MGZ),Rosso Scura(MGZ),V11 Le Mans(V11ルマン)(MGZ),X9 250(PAG),RV125/180JP(SYM),THUNDERMIRD/SPORTS(サンダーバード/スポーツ)(TRH),SPEEDFOUR/TRIPLE(スピードフォー/トリプル)(TRH),SPEEDMASTER(スピードマスター)(TRH),SPRINT ST(スプリントST)(TRH),THRUXTON(スラクストン)(TRH),TIGER(タイガー)(TRH),DAYTONA(デイトナ)955/600i(TRH),BONNEVILLE(ボンネビル)(TRH),GTseries(GTシリーズ)(VSP),MAJESTY(マジェスティ)125FI(Y-T)
電圧(V)DC6-80 発光色ホワイト(6000K) 仕様パワー:6W×2 材質アルミ 切替方式Hi800ml Lo800ml バルブ形式LED H4 内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※交流電源の車両に関しましては一部点灯しない車両やLED点灯時ライトがチラつく場合が御座います。
撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましては当社にて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24966034 MM13-0033-01
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24966034
2018-11-17
用途:
バイクの通常走行時
北陵興業株式会社 様 (建設業・工事業)

コスパ最高でしょう。走行時は常にライト点灯状態ですから、なるべく省エネしたいので、装着しました。

対象商品:
24966034
2018-05-04
用途:
電球交換
株式会社メイセイプラン 様 (建設業・工事業)

あまり明るいとは感じないですが,安いのがいいですね.

対象商品:
24966034
2018-01-20
用途:
バイクの前照灯を白熱電球から変更しました
自動車・二輪車・自転車関連業

消費電力が少ないにもかかわらず照度が上がり満足しています
寿命はまだ分からないが伸びることを期待している

1人が参考にしています
対象商品:
24966034
2017-10-12
用途:
息子のバイク(250cc)に付けて見ました
エヌエイチパーキングシステムズ株式会社 様 (建設業・工事業)

H4バルブから簡単に取替えできました。LEDは2万円代のもありますが、安価なものはどうかと、試しに購入。確かに白色光ですが、明るさとは別物のようで、息子より夜間見辛いとのことで、H4に戻しました。

1人が参考にしています
対象商品:
24966034
2017-10-05
用途:
バイク
江崎新聞店 様 (運輸・通信業)

ヤマハギアに使用しています。

安価なので明るさは説明どおりです。

たまに不具合がありますが…まぁしょうがないです。

対象商品:
24966034
2017-04-22
用途:
旧車に採用 ハウジング埋め込みスピ-ドメ-タ-の干渉の為に外部突出しの無いタイプに限定

6~80Vとの触れ込みなるも。6Vでは点灯せず 12VではOKでした

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
24966034
2017-05-01
用途:
tw200/2JLにポン付けしょうとした。

ポン付けは無理らしい。
ポワンとも点きません。
交流単相はきびしいみたい

対象商品:
24966034
2017-01-27
用途:
ホンダべリープロ110のヘッドライト
仁 企画 様

HIDの様に配線が不要だったので購入したが、点灯しなかった。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする