簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
頭には風をキャッチする羽根がついていて、その左下にある小さな突起が温度センサーです。
羽根が回転すると設定に従って風速や温度が表示されます。厚手の黒いケース付。
角型9V乾電池(別売)の収納スペースがあるので、保管時に電池を外しても、次に使用する際に電池を探す手間がないので便利です。



液晶画面のデジタル表示がくっきりはっきりでたいへん視認性が良いです。操作も簡単で扱いやすいですし、しっかりとしたケース入りですので持ち運びも安心です。計測器の保護ケースはこのようであるべきだと感じました。
手軽で安くて使いやすいです。農家の人なら今、風速どのくらいかなといつも感じていますので合ったら便利だと思います。
エアコンが微妙に効き悪い時に診断に使えるかと思い購入しました。使って分かったこととして、エアコンフィルター2年使った物より新品交換後の方が風量弱くなるメーカーが有ることが分かりました。良かったです。
校正された機器ではないので、数値はあくまで
参考ですが、換気扇の吸込み量等の目安としては
役に立ちそうです。
現在空調で不調な箇所はありませんが、
温度と風量の目安になれば役に立ちます。
感度は素直な感じです。手で感じる風量を数字で表してくれます。
秒速何メートルと時速何キロが出るので、体感風速も数字化してくれるので、楽しめます。電池が四角やつなので、入手が以外に困難かも。
空調機の効きが悪い、風量が弱い等の確認のための測定するには充分な商品です。またしっかりとした専用ケース内に固定して保管することができ、電池も固定して保管できるようになっています。ただ電池が9Vっていうところがツッコミどころだと思います。
この価格で、温度・風速の計測ができるようになって本当に助かります。
随分迷ったのですが、購入して正解でした。 ただ、他の方の書込にもありますが微風の場合は計測不能で0表示になりますが、値段などを考えると結構良いかと思います。