電子レジスター TE-400

電子レジスター  TE-400 カシオ計算機

スタンダードレジ・1シート・ストロークキー。
確かな性能とスタイリッシュなデザイン。簡単、便利、使いやすさを追求したベーシックモデル。
押しやすい分割配置のストロークタイプ。
10部門600PLUの商品分類で、細やかな売り上げ管理が可能。
セット内容を保護する内蔵フラッシュメモリー搭載。
レジ担当者を10人まで登録、担当者別売り上げ集計も可能。
使用頻度の高い商品名などをあらかじめ本体に内蔵。部門・PLUを手軽に設定。
最大7000行分の取引明細を電子データに記。
用紙交換はロールペーパーを置くだけのドロップイン方式。
複数税率対応(新消費税対応)。お客様ご自身で簡単に消費税率が変更できます。2種類の消費税率に対応可能。
設置自由度の高い本体/ドロア分離設計。
漢字表示対応バックライト付大型液晶。漢字・ひらがな・カタカナ表示に対応した、バックライト付2段式大型液晶を採用。照明を落とした店内でも優れた視認性を確保できます。また、本体背面にはON/OFF設定付の客用表示器も搭載しています。
PCツール。EJのデータ保存/閲覧。売り上げデータ(CSV)から日計表の作成。SDカードを使ってPCツールで設定が可能。キープレート、タッチキーシートの印刷が簡易に行える。電子店名スタンプの作成可能。
SDカードスロット搭載。外部メモリとしてSDカードスロットを採用。EJのデータ保存。設定データのバックアップ/リストア。売り上げデータ(CSV)の保存。IPLの書き換えが可能。

種別10部門 600PLU 仕様レシートON/OFF可、ドロア/S、レシート/1シート 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×198 印字密度384ドット 印字速度(行/秒(s))14 キーボードストローク ロール幅(mm)58 ロール直径(mm)80 内容量1台
取扱説明書:
注意
※2019年9月まで!「軽減税率対策補助金」対象商品です。補助金でレジ購入金額の2/3が還付されます。
※詳細は「軽減税率対策補助金事務局」HPをご確認ください。「A-1型 レジ・導入型」が対象です。
※メーカー領収書はご購入後、「購入履歴」のページから印刷することが可能です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25690875 TE-400-WE
オープン
 
 
取扱い終了
25690884 TE-400-BK
オープン
 
 
取扱い終了
25690893 TE-400-RD
オープン
 
 
取扱い終了
25690902 TE-400-SRL 明銀
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする