電子レジスター TK-400
スタンダードレジ・1シート・タッチキー、強力なマルチライン表示を搭載。
表示性能の大幅強化、使いやすさと設定効率化を追及。
メニュー毎の単品管理もゆとりで対応。カフェ・居酒屋など多様な業態に飲食店ニーズにこたえるストロークキー+タッチキータイプ。
漢字レシート・ヨコ型領収書に加え、売上ジャーナルも出力可能。
静音・高速で鮮明な印字が行えるサーマルプリンタ。
漢字表示対応のバックライト付大型液晶。
PLU別点検/精算、時間帯別点検/精算など多彩な集計機能を搭載。
複数税率対応(新消費税対応)。お客様ご自身で簡単に消費税率が変更できます。2種類の消費税率に対応可能。
SDカードスロット搭載。外部メモリとしてSDカードスロットを採用。EJのデータ保存。設定データのバックアップ/リストア。売り上げデータ(CSV)の保存。IPLの書き換えが可能。
表示性能の大幅強化。メイン表示:80×160ドットLCD。マルチラインで登録商品を明細表示。設定もわかりやすく操作簡単。客用表示:16×16ドット・7セグLCD。キャラクタ表示+バックライト付LCD。
PCツール。EJのデータ保存/閲覧。売り上げデータ(CSV)から日計表の作成。SDカードを使ってPCツールで設定が可能。キープレート、タッチキーシートの印刷が簡易に行える。電子店名スタンプの作成可能。
種別4部門 72タッチキー
仕様レシートON/OFF可(オートカットなし)、ドロア/S、レシート/1シート
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×311
印字密度384ドット
印字速度(行/秒(s))14
キーボードタッチキー
ロール幅(mm)58
ロール直径(mm)80
内容量1台
関連資料:
取扱説明書
スキャニングPLUの使い方
注意
※2019年9月まで!「軽減税率対策補助金」対象商品です。補助金でレジ購入金額の2/3が還付されます。※詳細は「軽減税率対策補助金事務局」HPをご確認ください。「A-1型 レジ・導入型」が対象です。
※メーカー領収書はご購入後、「購入履歴」のページから印刷することが可能です。