電子レジスター TE-2700-20S
スタンダードレジ・2シート・ストロークキー、強力なマルチライン表示を搭載。
表示性能の大幅強化、使いやすさと設定効率化を追及。
充実の機能と使いやすさを実現。商品やお客様の多いお店にも対応。簡単、便利、使いやすさを追求したベーシックモデル。
多彩な集計機能。PLU別点検/精算、時間帯別点検/精算。
毎日の業務に役立つ多彩な機能を搭載。キーボードは押しやすい分割配置ストロークタイプ。
複数税率対応(新消費税対応)。お客様ご自身で簡単に消費税率が変更できます。2種類の消費税率に対応可能。
SDカードスロット搭載。外部メモリとしてSDカードスロットを採用。EJのデータ保存。設定データのバックアップ/リストア。売り上げデータ(CSV)の保存。IPLの書き換えが可能。
表示性能の大幅強化。メイン表示:80×160ドットLCD。マルチラインで登録商品を明細表示。設定もわかりやすく操作可能。客用表示:16×160ドット、7セグLCD。キャラクタ表示+バックライト付LCD。
PCツール。EJデータ保存/閲覧。売り上げデータ(CSV)から日計表の作成。SDカードを使ってPCツールで設定が可能。キープレート、タッチキーシートの印刷が簡易に行える。電子店名スタンプの作成可能。
種別20部門 5000PLU
仕様ドロア/S、レシート/2シート
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×311
キーボードストローク、部門数増
内容量1台
関連資料:
取扱説明書
スキャニングPLUの使い方
注意
※2019年9月まで!「軽減税率対策補助金」対象商品です。補助金でレジ購入金額の2/3が還付されます。※詳細は「軽減税率対策補助金事務局」HPをご確認ください。「A-1型 レジ・導入型」が対象です。
※メーカー領収書はご購入後、「購入履歴」のページから印刷することが可能です。
店舗運営用品 の新着商品
