ヨド物置 エスモ ESE-1506Y
高さ(mm)1101
シリーズエスモ
扉形式引き戸
間口(mm)1500
奥行(mm)650
仕様必要ブロック数6コ(別途)
その他設置工事付もございます
付属品棚板4枚(1506-L型2枚、1506-S型2枚、棚板高さ調節:10cm間隔)、アンカープレート・転倒防止金具
質量(kg)65
タイプ一般型
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500
床面積(m2)0.97(0.29坪)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)786×910
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1452×520×1015
内容量1台
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。