3Days ライフカプセルⅡ
3日分の食料・衛生用品等がオールインワンパッケージ!
ライフカプセルは条例の定める3日分の食料のほかに、衛生用品や飲料水等がA4リングファイルサイズに収納されています。※条例では飲料水は1人あたり3日間で9リットル必要です。
従業員が多い会社も安心して備蓄できるコンパクトサイズ!
備蓄をしたくてもスペースがない!とお困りではありませんかライフカプセルは、A4ファイルボックスサイズ。保管場所へのお悩みを解消します。
経費削減にもなります!
3日分の必要最低限のアイテムのみをコンパクトに収め、安価を実現しました。経費を掛けられない事業者様にも導入しやすい価格設定となっております。
セット内容北アルプス保存水(500mL)×2本、保存食(エマージェンシークッキー)×9食、簡易トイレ10回分(トイレカプセル10)×1箱、アルミブランケット(防水ポーチ入り)×1袋、携帯カイロ(12時間)×3個、超・防災用ウェットティッシュ20枚入り×1袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×74×312
内容量1セット