ガンマ線、エックス線を測定 線量率と積算線量の測定が可能な個人線量計です。
センサーシリコンPINダイオード
Csl(TI)+光ダイオード
仕様データログ/3000ポイント(30~3600秒で調整可能)、エネルギー応答/γ線、X線:20keV~6MeV付属品USBケーブル、充電器、ソフトウェア、保護用ポーチ、校正と試験証明書、取説測定範囲線量率:0.01μSv/h~10Sv/h、積算線量:0μSv~10Sv質量(g)約50等級IP-54電源LIR2450充電式電池、1回の充電で約200時間動作寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×85×9.6精度線量率/±20%(10μSv/h~10Sv/h) ±30%(0.01μSv/h~10μSv/h)、積算線量/±15%使用環境-20~50℃、95%RH以下耐衝撃性約1.5m落下試験に合格(木板)アラーム線量率:1.0μSv/h~10Sv/hで調整可能 積算線量:1.0μSv~10Sv内容量1個