ステンレス 丸カンボルト
壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)180
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)60
寸法H(mm)120
ねじ径M12
使用荷重(kg)110
寸法D(mm)12
内容量1個
壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!