ステンレス チェーンキャッチ

ステンレス チェーンキャッチ ひめじや ステンレス チェーンキャッチ ひめじや ステンレス チェーンキャッチ ひめじや ステンレス チェーンキャッチ ひめじや

チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)25 種類リンク 寸法L(mm)30 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)6 内容量1個
注意
※スリング等、物を吊る場合は使用しないでください。横にひねると外れる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25698383 CC-6
オープン
399
439 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする