ステンレス スプリングフックSオープン型

ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや

環を引くだけでロックを解除し、開閉もらくらく。開口部が大きく開き、使いやすい。外開きなので、外部からの力で不用意に開く心配がありません。ロック機能付き。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)32 種類スナップフック 寸法L(mm)60 使用荷重(kg)100 寸法S(mm)16 寸法D(mm)6 寸法W(mm)30 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)9.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25698532 SSO-6
オープン
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする