ステンレス スイベルアイスナップA型
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)30
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)71
寸法H(mm)13
寸法d(mm)14
使用荷重(kg)30
寸法t(mm)4
寸法S(mm)7
寸法D(mm)4
寸法W(mm)23
内容量1個
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!