ステンレス スイベルアイスナップA型

ステンレス スイベルアイスナップA型 ひめじや ステンレス スイベルアイスナップA型 ひめじや

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)45 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)84 寸法H(mm)15 寸法d(mm)17 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)4 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)4 寸法W(mm)28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25698627 A-5
オープン
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする