ステンレス スイベルアイスナップB型
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)92
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)98
寸法H(mm)20
寸法d(mm)22
使用荷重(kg)40
寸法t(mm)7
寸法S(mm)11.5
寸法D(mm)6
寸法W(mm)38
内容量1個