ステンレス スイベル
ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)120
種類スイベルスナップ
寸法L1(mm)90
使用荷重(kg)250
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)21
寸法W1(mm)35
寸法W2(mm)20
内容量1個
ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!