ステンレス スイベル

ステンレス スイベル ひめじや ステンレス スイベル ひめじや

ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)250 種類スイベルスナップ 寸法L1(mm)115 使用荷重(kg)400 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)27 寸法W1(mm)44 寸法W2(mm)24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25698742 YT-10
オープン
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする