ステンレス ターンバックル フック式

ステンレス ターンバックル フック式 ひめじや

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

質量(g)254 寸法L(mm)150 ねじ径M10 寸法L1(mm)240 使用荷重(kg)160 寸法A(mm)75 寸法S(mm)13 寸法B(mm)120 寸法L2(mm)350 寸法W(mm)23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25699083 TB-10H
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする