アクアスプラッシュ 純銅排水口水切りカゴ
銅イオン効果による殺菌作用で衛生的
銅製なのでぬめりや悪臭も防ぐ
取り出しカンタンなハンドル付きでお手入れラクラク
適合排水口径(Φmm)135
サイズ(cm)13.5
内容量1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-04-20
- 用途:
- 旧型の底に穴が開いてしまったので交換した。
その他業種
15年ぐらい前に買ったので底が薄くなり穴が大きく出来たので寿命かなと考え、新しく交換しました。
吹き返し防止のキャップが壊れていたので、その抑えも兼ねていました。
本当に長い間お世話になった。 使い勝手も良く、銅のおかげで臭いも抑えられていたと思う。 横の部分は問題無いので、平たくして、他の事に利用させ
てもらう積りです。
2024-10-02
- 用途:
- 日常
教育・研究機関
使用していた同等のカゴが腐食で穴が開いたため、交換しました。ステンレス製にしようと思いますが、殺菌作用に優れた純銅製にしました。
- 対象商品:
- 25910456
2023-10-25
- 用途:
- 排水口の交換に使用
RICH・SHOWER 様
(サービス業)
今までステンレス製を使用していて、目が細かいので頻繁に掃除しても
汚れが付着。銅にしたら少しは、軽減するのではないかと期待して交換しました。
匂いなども軽減されそうな気がします。
- 対象商品:
- 25910456
2023-09-15
- 用途:
- 銅は昔から、滅菌さょうがあります光沢が、きれいです流し排水
横田鑿井工業所 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
銅、厚みがあり、滅菌効果あり綺麗です。流し排水の取り替え
前は、ステンレス製でした
- 対象商品:
- 25910456
2023-05-03
- 用途:
- 料理の際
頑丈そうな商品です。他のレビューにあるとおり、目が大きいのでネットは必需です。以前のカゴは目が小さくネットは不要でしたが、どちらも一長一短あるかと思います。
- 対象商品:
- 25910456
2021-02-04
- 用途:
- 家庭用
製品のサイズが外径しか載っていないため不安でしたが問題なく取り付けできました。
製品サイズは、外径135mm 高さ(深さ)115mmです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 25910456
2019-10-15
- 用途:
- 交換
20年位使用していた水切りカゴの底に穴が開いてしまったんで新しいものに交換しました。
やはり銅製はぬめり等が着かなくて良いですね。
取っ手は特に不要かと思います。