パール金属 パール金属の 卓上消耗品 パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器) パール金属の グラス・食器・カトラリー Easy Wash 食洗機対応二重アミ茶こしセット(容器付) Easy Wash 食洗機対応二重アミ茶こしセット(容器付) 注文コード 二重アミできめ細かくこせます。 材質(アミ)ステンレス鋼、(柄)PET樹脂、(容器)ABS樹脂 寸法(mm)Φ75×33 全長(mm)165 メッシュ(表)36、(裏)18 耐熱温度(℃)(柄)130、(容器)100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C-8637 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25913843 C-8637 ¥980 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グラス・食器・カトラリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレスカニスプーン TAKAGI(高儀) 税込¥219 ¥199 バスケットへ ヌードルボール スリーライン 税込¥1,307~ ¥1,188~ 18-10 ポーラ マーブル(KB)TBK刃付 BELO INOX 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)TBF BELO INOX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)TBS BELO INOX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)DK刃付 BELO INOX 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)DF BELO INOX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)DS BELO INOX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)TS BELO INOX 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー TBK刃付 BELO INOX 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー TBF BELO INOX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー TBS BELO INOX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー DK刃付 BELO INOX 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー DF BELO INOX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー DS BELO INOX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー TS BELO INOX 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ エクスクルーシバ ラム ボルミオリ・ロッコ 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ エクスクルーシバ ネグローニ ボルミオリ・ロッコ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ エクスクルーシバ ジンフィズ ボルミオリ・ロッコ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ リビー エラン D.O.F Libbey 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー茶こし 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります 茶こし 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 マグカップ・グラス・コップ 急須・ティーポット 箸・カトラリー・箸置き 盛器・盛りかご・台 酒器 肉皿・スタッキング皿 シェアする マイページ 最近見た商品