Easy Wash ステンレス製ピザカッター

Easy Wash ステンレス製ピザカッター パール金属 Easy Wash ステンレス製ピザカッター パール金属 Easy Wash ステンレス製ピザカッター パール金属

宅配ピザも食べやすい大きさに自由にカット。

全長(mm)205 直径(Φmm)70 質量(g)約90 サイズ(mm)70×205 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25914507 C-8723
1,100
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする