曜日別特売

ラフィネ ふっ素加工エンゼル型18cm

ラフィネ ふっ素加工エンゼル型18cm - パール金属
(1件のレビュー)

こびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素樹脂加工。ふんわり、しっとりケーキ焼型。

適合オーブン専用サイズ(cm)18品名・タイプエンゼルケーキ型寸法(外径×高さ)(mm)185×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25916004D-6128
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25916004
2021-07-28
用途: ケーキの生地を流して焼きます
ミュルミュール飲食業

テフロン加工されているので、型から剥がれやすく、生地を入れるところが深く流しやすいです。
型が軽量なのもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする