ラフィネ シリコーン1/6シャローハートケーキ型

ラフィネ シリコーン1/6シャローハートケーキ型 - パール金属ラフィネ シリコーン1/6シャローハートケーキ型 - パール金属

花びら2ピース分をカットすればハートが6個できます。
耐熱性・耐久性に優れたシリコーン製ケーキ焼型。

適合オーブン専用品名・タイプデコ型食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25916074D-612616195×25
900
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
25916083D-612720240×30
1,100
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする