曜日別特売

木製クレープトンボ 丸

木製クレープトンボ 丸 - ノーブランド
(3件のレビュー)

フライパンにも入るミニサイズ

用途クレープ作りに材質ほおの木寸法(縦×横×奥行)(mm)255×160×18アズワン品番64-4075-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25887654ミニ
オープン
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25887654
2021-05-01
用途: クレープを焼く際に平らに伸ばす作業
製造業

【重量】30.1グラム(乾燥時)
【サイズ】柄部直径φ10.16mm(平均値)/柄部全長240.5mm。
     トンボ側径φ18.22mm(平均値)/トンボ側長さ160mm。
【使用感】慣れないと上手く回せませんが、それは使い手の問題であって、この製品はちゃんと作られています。ただ、残念ながらフライパンで使用するのには向いていないと感じます。フライパンの縁はラウンドしているのでその部分のクレープがどうしても厚くなってしまい、均等な薄さにするのはかなり難しいです。この製品が実力を発揮するのは平らな面だけでクレープを伸ばせる大きなサイズのホットプレートだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25887654
2020-05-12
用途: 子供のおやつ作り
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではフライパンを回していたので、クレープを作っている感覚がありませんでした。
これを使っているだけでやる気が出ます。
日本製との事なので、安心感もあり満足しています。
まだ上手に使えないので練習します。

対象商品 : 25887654
2017-12-21
用途: クレープ用
宮城野親子料理プロジェクト飲食業

サイズがちょうどよく、子供が使うのにはもってこいのサイズです。
質は、まずまずで、削り後の荒い毛羽立ちもあるので、紙やすりなどをかけた方がいいかも。
ネックは、『シール』です。本体の持ち手にシールがついてますが、かなり粘着力があり、きれいにはがせず、シール残りがあります。
ちょうど持て地の部分なので、不快感が・・・。
ただ、この価格で、ほかのショップですと、2倍くらいすることろもあるので、安いと思います。
模擬店のクレープ屋台で大活躍でしたよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする