曜日別特売

止血鉗子(コッフェル) 有鈎

止血鉗子(コッフェル) 有鈎 - YDM止血鉗子(コッフェル) 有鈎 - YDM止血鉗子(コッフェル) 有鈎 - YDM止血鉗子(コッフェル) 有鈎 - YDM

一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。

材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942507AA-09S1200-9278-01
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942516AA-10S1300-9278-02
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942525AA-11S1400-9278-03
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942534AA-12S1500-9278-04
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942552AA-15S1800-9278-07
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942568AA-16S2000-9278-08
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942577AA-17S2400-9278-09
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942586AA-09C1200-9279-01
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942595AA-10C1300-9279-02
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942604AA-11C1400-9279-03
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942622AA-13C1600-9279-05
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942638AA-15C1800-9279-07
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942647AA-16C2000-9279-08
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942656AA-17C2400-9279-09
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする