エプロン (男女兼用)

エプロン (男女兼用) アズワン エプロン (男女兼用) アズワン エプロン (男女兼用) アズワン エプロン (男女兼用) アズワン エプロン (男女兼用) アズワン エプロン (男女兼用) アズワン

耐塩素加工済みですので、漂白剤を使用しても色落ちを防ぎます。

仕様防汚加工、後クロスタイプ・サイズ調整可 材質ポリエステル100% 幅(cm)68 丈(cm)82 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JU-6359t 25945702
JU-6359t 25945702
25945702 JU-6359t ベージュ
3,300
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷
JU-6357t 25945718
JU-6357t 25945718
25945718 JU-6357t ワイン
3,300
3,198
3,518 (税込)
8日以内出荷

返品不可
JU-6356t 25945727
JU-6356t 25945727
25945727 JU-6356t グリーン
3,300
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷
JU-6358t 25945736
JU-6358t 25945736
25945736 JU-6358t ネイビー
3,300
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷
TU-63142 25945745
TU-63142 25945745
25945745 TU-63142 ブラウン
3,300
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする