フリッツメディコ
歯鏡
仕様
8角柄
材質
ステンレス
全長(mm)
170
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ミラー径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946357
T250-272A
22
8-2032-01
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
25946366
T250-272B
25
8-2032-02
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください