アズワン
ハイドロ救急パッド 防水タイプ 38×60mm 3枚入
透明度が高く、目立ちにくいタイプです。
防菌性・防水性・粘着力に優れ、入浴時もはがれにくいです。
仕様
γ線滅菌済(個包装)
寸法(mm)
(粘着部)70×90、(パッド部)38×60
アズワン品番
8-2977-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(3枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948642
No.70
¥
490
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください